液面制御用レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点A接点 注文コード55186793 品番LS-S1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は接点など9種類から選べます 他の種類を見る

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。

質量(kg)0.5(オモリ) 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ82×135 定格電圧(V)AC/DC24 接点A接点 ケーブル長(m)6 最大電流(A)0.6 ケーブル2芯×0.5mm2 液温範囲(℃)0〜50 比重範囲使用可能な液体:0.6〜1.1 接点容量AC50VA、DC50W 耐水圧(MPa)0.03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする