ステンレス製水中ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55187012 品番P7276.75
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
口径(mm)40 出力(kW)0.75 電圧(V)三相200/220 周波数(Hz)60 全揚程(m)27.3/6 吐出量(L/min)30/244 仕様非自動形 タイプ非自動形 取扱液清水 (液温:0〜45℃) 異物通過径(Φmm)異物不可 運転可能最低水位(mm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする