曜日別特売

並型フランジ式FC製チェッキ弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55187606品番NCV(10)-50
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)8寸法L(mm)160最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)寸法H1(mm)105取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200材質(ゴムシール)ゴム/NBR材質(弁箱)FC200呼び径(Φmm)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする