※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排水路ヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55187755 品番T-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,908
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。
ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。

用途
ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。
橋梁などの排水路の凍結防止。
といの凍結防止・つらら防止。
電圧(V)単相200 長さ(m)(発熱体)10 容量(W)200 仕様(サーモスタット)バイメタル、(電源接続部形状)丸型端子M3.5 材質(ジョイントボックス)ABS樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55187737
2023-02-22
用途:
ダクトの熱線
OKI建設 様 (建設業・工事業)

ダクトの凍結防止のために購入しました。取り付けもしやすく扱いやすかったです。価格も手頃な値段で良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする