※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配電盤用ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55187868 品番 SHT4220
参考基準価格(税別)¥40,480 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。
サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。
取付けが簡単です。
0〜40℃の温度調節ができます。
安全設計で、長寿命です。
サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。

容量(W)300 電圧(V)単相210 材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ) 質量(g)1000 寸法A(mm)420 寸法B(mm)310 配線長3.5mm2まで 温度設定範囲(℃)0〜40(可変ダイヤル付き) 端子M4
注意
※屋内の水がかからない場所で使用してください。
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※引火性のある雰囲気では使用しないでください。爆発、火災の原因になります。
※本体カバーは高温になりますので、触れないでください。やけどの原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする