曜日別特売
DGC1230 デジタルファインサーモ 八光電機 55187913

デジタルファインサーモ

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード55187913品番DGC1230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。

電圧(V)100~220仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
注意
※表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。
※ヒーター専用です。絶対に白熱ランプやモーター、電磁接触器(リレー含む)などに使わないでください。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※コントローラーに水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気 使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場など多湿の場所 蒸気・水滴のかかる場所
※温度過昇防止、スイッチはありませんので、必要に応じて電源側に入れてご使用ください。電源開閉ボックス15Bをご使用ください。
※強いノイズにより誤動作が起きることがあります。ノイズ発生源から遠ざけたり、電源を変えるなどの措置を講じてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする