サーモ100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55188026 品番HTM3101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。
温度設定と運転 / 停止の簡単操作
接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能
ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。)
外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能
異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止
設置は、付属の金具で壁掛も可能

電圧(V)100 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)35 入力電圧(V)100(50/60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃〜40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)3 温度設定範囲(℃)0〜600(工場出荷時設定)
注意
※本機は屋内専用です。
※本機はヒーター(抵抗負荷)専用です。
※表示された以外の電源電圧・周波数では使用しないでください。
※感電防止のため、濡れた手での操作は行わないでください。
※以下の場所では使用しないでください。
・爆発性・引火性がある雰囲気中
・腐食ガスの雰囲気中
・風呂場などの多湿の雰囲気中
・水蒸気・水滴のかかる場所
・使用環境温度範囲外の高温または低温の場所
※制御用温度センサーが短絡状態で故障しますと温度制御が不能になり、ヒーターが通電されたままの状態となって火災などの重大事故の原因になります。安全を確保するため過昇温防止用サーモスタットを併用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする