八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
温度過昇防止用リレーユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55188297
品番
ZCB2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。
出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
容量
(接点出力)AC200V使用時/9A以下、DC24V使用時/15A以下
電圧(V)
200
外形寸法(mm)
50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)
入力電圧(V)
単相200(50/60Hz)
使用環境
5〜40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
出力仕様
無電圧接点出力