※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロバートショウサーモスタットEAシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度設定範囲(℃)-20〜80 スイッチ動作温度上昇でOFF 注文コード55188516 品番EA5-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・温度設定範囲・スイッチ動作など5種類から選べます 他の種類を見る

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。

電圧(V)250 材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません) 寸法A(mm)170 寸法D(mm)6.4 寸法B(mm)130 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3〜6℃ キャピラリーチューブ900mm 温度設定範囲(℃)-20〜80 スイッチ動作温度上昇でOFF

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55188498
2020-01-10
用途:
配管の保温電機リボンヒーターの温度制御用
株式会社アルボース 様 (製造業)

配管の保温電機リボンヒーターの温度制御用に購入しました。
特に問題なく作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする