ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様銅保護管付き スイッチ動作温度上昇でOFF 注文コード55188525 品番EAC-3LT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・スイッチ動作など6種類から選べます 他の種類を見る

EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電圧(V)250 スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません) 寸法A(mm)- 寸法D(mm)12 仕様銅保護管付き 材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 寸法B(mm)- 接続(保護管)R1/2 電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル10℃ 温度設定範囲(℃)15〜120 スイッチ動作温度上昇でOFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする