※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
R3/8スタフィンボックス付き(96インチ)
スイッチ動作
温度上昇でON
注文コード
55188577
品番
EAC-4L96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・スイッチ動作
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
電圧(V)
250
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません)
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
9.5
仕様
R3/8スタフィンボックス付き(96インチ)
材質
(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
寸法B(mm)
60
電気定格
25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3〜6℃
キャピラリーチューブ
2400mm(96インチ)
温度設定範囲(℃)
15〜120
スイッチ動作
温度上昇でON