LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 机上整理・収納用品
LION (ライオン事務器)の レターケース
かぎ付レターケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55188807
品番
LA4-555LW
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。1つのカギで全段の施解錠ができます。
付属品
樹脂製カギ2本付
仕様
A4判横型・5段
材質
引出し:再生ポリスチレン樹脂製
質量(kg)
4
色
ホワイト
段数
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×253(+カギ26)×250
適合サイズ
A4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×220×37
グリーン購入法
適合