※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(6件のレビュー)内容量1個タイプスタフィンボックス/Bタイプ温度設定範囲(℃)0~40温度(℃)(センサー)最低/-20、最高/70注文コード55188997品番EGO1320230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタイプ・温度設定範囲・温度など16種類から選べます他の種類を見る 高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。
この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。
液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。
キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。
サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。
UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。
もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。