※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の サーモスタットヒーター
EGO 三相用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55189112
品番
EGO3405203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
250
材質
(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ABS
温度(℃)
(センサー)最低/-10、最高/330
寸法B(mm)
77
温度設定範囲(℃)
50〜300
仕様
スタフィンボックス/なし
寸法A(mm)
6
寸法C(mm)
880
+50
電気定格
AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構
B接点
復帰温度差(℃)
約12