※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サブマリンヒータースリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)2 注文コード55189487 品番SAF1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。
液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。
金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。

容量(kW)2 電圧(V)単相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂 質量(kg)3.8 寸法A(mm)520 最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35 寸法B(mm)4000 寸法C(mm)4000 電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付 電源プラグなし 発熱密度(W/cm2)2.5 断面積(mm2)(電源電線)1.25
注意
※必ずアース端子より接地してください。
※最低液位を正しく守ってご使用ください。
※本製品は洗浄液・薬液用ですので、「洗浄液」「薬液」以外の液体には使用しないでください。
※本製品の最高使用温度は 100℃です。必ず温度調節器を使用し、100℃以下で使用してください。
※電線接続部およびキャブタイヤケーブルは、絶対に液中に入れないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする