投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 注文コード55189654 品番SAB1111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨 質量(kg)1.7 寸法A(mm)800 寸法D(mm)12 寸法E(mm)60 寸法B(mm)120 寸法C(mm)210(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m 電源プラグ接地2P付 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は油中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※鉄シースタイプは、水・薬液加熱用として使用できません。(短時間で腐食します)
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする