セキスイ
セキスイの クラフトテープ
PIPITTO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55189674
品番
K54PT02
在庫数量:残り84点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥389
¥
319
バスケットに入れる
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
用途
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
仕様
重ね貼り、文字書きOK、手で切れる
色
茶
種類
ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)
38
基材
クラフト紙
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包