温調付投込みヒーター 油用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55189873 品番 SAC1110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造の端子ボックス内に、信頼性の高い液膨式サーモスタットが組み込まれており、取扱いが容易です。
サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。
金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂 温度調節範囲(℃)33〜120 質量(kg)2 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付き) 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※油の加熱以外には使用しないでください。
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベルの位置まで必ず油中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に油中に入れないでください。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする