切削油用ヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55189916 品番 SAS1210P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。
Φ100以上の穴から挿入して使用します。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。
シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。
サーモスタットにより、0〜40℃までの任意の温度に設定できます。

容量(kW)1 電圧(V)単相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット保護管:SUS316L(ステンレス) 質量(kg)2.1 電源プラグ接地2P付 温度調節範囲(℃)0〜40 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする