※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

海水用ウルトラ W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55190126 品番 SLW0310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。

容量(kW)1 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース・プラグ:チタン 管用平行ねじ呼び径R1/2 質量(kg)0.4 寸法A(mm)455 寸法B(mm)432 電源プラグなし 発熱密度(W/cm2)5 電線断面積(mm2)0.75 寸法EL(mm)400
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼き)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や断線の原因になります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長時間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする