曜日別特売
SPA3050 プラグヒーター 油用ステンレスシース 八光電機 55190162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグヒーター 油用ステンレスシース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(kW)5
内容量1個注文コード55190162品番SPA3050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。

容量(kW)5電圧(V)三相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)管用平行ねじ呼び径G2 1/2質量(kg)5.6寸法A(mm)690寸法D(mm)94寸法E(mm)85寸法B(mm)32寸法C(mm)30ヒーターΦ15×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×295温調器タイプC、A3発熱密度(W/cm2)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする