八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の プラグ型ヒーター
フランジヒーター 油用ステンレスシース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55190275
品番
SFA5020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。
アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
容量(kW)
2
電圧(V)
三相200
材質
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)
管用平行ねじ呼び径
G3/4
質量(kg)
5
寸法A(mm)
440
ヒーター
Φ12×3本
保護管(内径Φ×有効長)(mm)
10×295
温調器タイプ
C、A3
発熱密度(W/cm
2
)
2.5