投込みヒーターステンレスシースA 型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)1 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付) 注文コード55190442 品番SWA1510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は容量・電源コードなど3種類から選べます 他の種類を見る

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨 質量(kg)0.46 寸法A(mm)221 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)120 寸法C(mm)95(最低液位) 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付) 発熱密度(W/cm2)10
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえてございますので、そちらをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55190433
2020-08-26
用途:
薬液加熱装置のヒーター部
株式会社オーレックス 様

500Wを選定したが 若干熱量不足であった。
テスト機材用なので、本格運用の際は容量見直しをする。

こうした「投げ込み式ヒーター」は昔から存在するが、バケツがトタン製だった頃の名残なのか、発熱部が容器に直接触れるようになっている。
現在は薬品用容器はポリ容器が主流であり、発熱部が直接接触するのは避けたい。

防護カバー付き、若しくは 後付けのケージがあればたすかる。
容器深さも千差万別なので、固定クリップなどもラインナップされていると良い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする