曜日別特売
BWA3210P 投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機 55190774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

投込みヒーター銅シ ースB型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(kW)1
内容量1個注文コード55190774品番BWA3210P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

容量(kW)1電圧(V)三相200材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂質量(kg)2.2寸法A(mm)610寸法D(mm)10寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)130(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする