バケツ用ヒータースタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55191063 品番 YLB1110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バケツ用ヒーターは、需要家の皆様の強い要望によって生まれた製品です。
左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建築現場で使用されるのに、たいへん便利です。
冬季の低温時においては、特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーターです。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ 質量(kg)0.8 トラスコ品番853-7114 寸法A(mm)410 寸法B(mm)120 寸法C(mm)130 電源コードキャブタイヤコード2m(差し込みプラグ付) バケツの大きさ目安(L)20以下 発熱密度(W/cm2)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする