※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペール用ヒーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)1 注文コード55191097 品番BCP1410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ペール用ヒーターは、ペール、樽、桶などの容器用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーターです。
防滴構造のボックス内に、信頼性の高い液膨式のサーモスタットを使用しており、取扱いが容易なヒーターです。
サーモスタットにより、30〜80℃の任意の温度に設定できます。
コンセントを電源(100V)に差し込むだけでご使用いただけます。
容器への取付用の金具と、ネットガードをセットで販売しております。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂 付属品容器取付け金具(ステンレス製)、ネットガード(ステンレス製) 質量(kg)1.9 寸法D(mm)10 寸法E(mm)30 寸法B(mm)80 寸法C(mm)200 温度調節範囲(℃)30〜80 電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付) 発熱密度(W/cm2)10 電線断面積(mm2)1.25
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※緑色のアース線が付いていますので、必ず接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れてください。空中で通電(空焼)した場合は、高温になり、火災や、早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
※端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※容器の材質により、以下の温度設定でご使用ください。
・ポリエチレン樹脂(PE) 60℃以下
・ポリプロピレン樹脂(PP) 80℃以下
・アクリル樹脂 80℃以下
※水の加熱以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする