曜日別特売
SWF1112 サブマリンヒーター 八光電機 55191246

サブマリンヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)100容量(kW)1材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂注文コード55191246品番SWF1112
参考基準価格(税別)¥191,468販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。
完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。
水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。
金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。
深いタンクなどでのご使用に最適です。

容量(kW)1電圧(V)100材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)、フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)Φ18.8、脚:SUS304、電線接続部:ポリアミド樹脂質量(kg)1.9タイプスリム寸法A(mm)450電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線付(白色)電源プラグ接地2P付発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)1.25
注意
※必ずアース端子より接地してください。
※最低液位を正しく守ってご使用ください。
※本製品は水用ですので、水以外の液体には使用しないでください。
※電線接続部およびキャブタイヤケーブルは、絶対に水に入れないでください。
※海水には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする