※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンクサイドヒーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55191386 品番 TPW3031P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。
ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。
ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。

容量(kW)3 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、タンク固定用金具:SUS304(ステンレス)、温度ヒューズ用保護管:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂 質量(kg)2.6 寸法A(mm)495 電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付 電源プラグ接地3P付 電線断面積(mm2)1.25
注意
※ヒーター発熱部が空気中に露出しないよう、液位標示ラベルをご確認のうえご使用ください。
※端子ボックス部が高温になるため、連続沸騰状態では使用しないでください。
※ヒーターシースの表面に付着・堆積した炭化物、その他の汚れはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になるばかりでなく、加熱液体にも悪影響を与えます。定期的に調べてヒーターシース表面の付着、堆積物を除去してください。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後5分以上経ってからにしてください。そうしないと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があ
ります。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱には、油・薬液加熱用の専用のヒーターをとりそろえてございますので、そちらをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする