スキマヒーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55191413 品番 SKM1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ガード:SUS304 質量(kg)1.3 寸法A(mm)10 付属品容器取付け金具 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 電源プラグ接地2P付 発熱密度(W/cm2)7 電線断面積(mm2)1.25
注意
※必ずアース端子から接地してご使用ください。
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
※空気中で通電(空焼き)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※容器取付け金具に引掛け金具を引掛けて、ヒーターを固定してください。
※引掛け金具を直接容器に引掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55191465
2017-05-22
用途:
温水養生水槽用
製造業

思ったとおり場所をとらないので、普通に良い。取り付けパーツがもっとあると尚よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする