容量(kW)3電圧(V)単相100材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)管用平行ねじ呼び径G1 1/4トラスコ品番853-7096質量(kg)1.7寸法A(mm)340寸法D(mm)65寸法E(mm)63寸法B(mm)25寸法C(mm)23ヒーターΦ10×2本保護管(内径Φ×有効長)(mm)4.6×60温調器タイプA1発熱密度(W/cm2)7.5