※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラW 800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55191973 品番 SLW4215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
シ ースとして、ハイニッケルの耐食耐熱超合金である、NCF800を使用しています。耐応力腐食割れ性能が高いために、コンパクトで高容量を実現しています。
端子部は、防滴性能の高いシリコーンゴムモールドです。設置スペースにマッチするように、1本または複数本セットで使用できます。

容量(kW)1.5 電圧(V)三相220 材質ヒーターシース:NCF800、プラグ:SUS304L(ステンレス)、端子部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付) 管用平行ねじ呼び径R1/2 質量(kg)0.4 寸法A(mm)183 寸法B(mm)200 電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード300mm 発熱密度(W/cm2)20 電線断面積(mm2)0.75 寸法EL(mm)150
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする