※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジヒーター ステンレスシース JIS呼び径80フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55192278 品番 SFW5060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。

容量(kW)6 電圧(V)三相200 材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0) 管用平行ねじ呼び径G3/4 質量(kg)5 寸法A(mm)440 ヒーターΦ12×3本 保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーター
の早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえていますのでそちらをご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする