※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付ヒーター U1型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 容量(kW)1.5 注文コード55192515 品番TUF1115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・容量など11種類から選べます 他の種類を見る

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。

容量(kW)1.5 電圧(V)100 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ 寸法A(mm)265 寸法E(mm)10 寸法B(mm)90 寸法DM14×12 P1 発熱密度(W/cm2)10
注意
※ヒーターの端子部分に水がかかることのないように取付けてください。
※取付け時にヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますのでご注意ください。
※ヒーターシースが空気中に露出しない様ご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーター
の早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋まってしまうことのないように、取付け位置にもご注意ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする