※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンラバーヒーター円形タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55193644 品番 SBH2401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。

容量(W)20 電圧(V)100 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 外径(Φmm)60 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm 発熱密度(W/cm2)0.8
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※ヒーターの温度は、容量密度と使用条件により変わります。必ず温度確認し、連続使用温度を超える可能性がある場合は、ヒーター表面温度をコントロールしてください。
※断熱材を使用したり、板金で囲むとヒーターの温度が上昇しますので、容量密度を下げるか、ヒーター表面温度をコントロールして連続使用温度以下にしてください。
※重ね巻きは絶対にしないでください。
※曲げ半径は15mm以上にしてください。
※耐圧力は最大1.47MPa ですが、リード線取り出し部には圧力をかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする