※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆熱電対付シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55194484 品番 SBH4235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。
差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。

容量(W)120 電圧(V)100 寸法(幅W×長さL)(mm)100×200 電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付) 熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃) 発熱密度(W/cm2)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする