※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRX-9.52-10 チューブカバーヒーター 八光電機 55194798 SRX-9.52-10 チューブカバーヒーター 八光電機 55194798 SRX-9.52-10 チューブカバーヒーター 八光電機 55194798

チューブカバーヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1000 注文コード55194798 品番SRX-9.52-10
参考基準価格(税別)¥72,534 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。
固定具付で配管に仮止めすることができ、施工の作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しました。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。
RoHS指令対応品です。

容量(W)100 電圧(V)100 材質PTFEコーティングクロス 幅(mm)80 長さ(mm)1000 厚さ(mm)約2(発熱部) 機能(過昇防止機能)サーモスタット 200℃ OFF付 耐熱温度(℃)200 リード線ULフッ素樹脂電線 0.75mm2 500mm 適合配管径(inch)3/8(Φ9.52mm) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防爆仕様にはなっておりません。可燃ガスまたは引火しやすいものがある場所でのご使用は、絶対にやめてください。
※防水処理されておりません。水中でのご使用、または直接水をかけたり、多湿の場所および屋外でのご使用は、保管も含めた避けてください。
※電源電圧を直接使用せず、電源電圧調節器や温度調節器などの制御機器をご使用ください。お守りいただかないと異常昇温を起こす原因となります。
※ヒーターを重ねるとその部分だけ異常昇温を起こし、ヒーターの断線・漏電などの原因となりますので絶対にやめてください。また配管長に対してヒーター長が余った場合は、マジックテープを固定せず、開放状態にして空焼き、ヒーター線どうしの干渉がないよう設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする