※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の テープヒーター・ベルトヒーター
シリコンベルトヒーター
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55194913
品番
SRB1052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。
リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。
容量(W)
50
電圧(V)
100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
(発熱部)15×4
長さ(m)
2(リード線接続部、端末部を含む)
リード線
1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
注意
※180℃以下でご使用ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410