※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンベルトヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55194922 品番 SRB1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広のベルト形状ですので、被加熱物に密着して加熱できます。
リード線は片側から出ていますので、施工性にも優れています。

容量(W)100 電圧(V)100 寸法(幅W×厚さ)(mm)(発熱部)15×4 長さ(m)2(リード線接続部、端末部を含む) リード線1m(接続部、端末部寸法:幅20×厚さ6×長さ45mm)
注意
※180℃以下でご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする