SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ MGQL1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
チューブ内径(Φmm)
100
オートスイッチ種類
A93
注文コード
55206453
品番
MGQL100-100-A93L
参考基準価格(税別)
¥106,260
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線長さ(mm)
(L)3
軸受種類
(L)ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード