アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 半透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
55223518
品番
602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,930
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。
原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。
仕様
●原料樹脂:ポリエチレン(99%再生材使用)●耐熱温度:-30℃●厚み:0.03mm●サイズ:650×800mm●CO2排出量削減量:約45kg
色
半透明
アズワン品番
65-5519-68