FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード55223527 品番605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。
原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。

仕様●原料樹脂:ポリエチレン(99%再生材使用)●耐熱温度:-30℃●厚み:0.03mm●サイズ:1,000×1,200mm●CO2排出量削減量:約32kg 半透明 アズワン品番65-5519-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする