アズワン
アズワンの ポリ袋・ゴミ袋
アズワンの ポリ袋(ゴミ袋)
FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 黄色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
55223597
品番
611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。
原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。
仕様
●原料樹脂:ポリエチレン(99%再生材使用)●耐熱温度:-30℃●厚み:0.03mm●サイズ:900×1,000mm●CO2排出量削減量:約32kg
アズワン品番
65-5519-72