BOXグローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 55223999 品番 53819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

操作性と快適性に優れたニトリルグローブ

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04 サイズL 入数(枚)250 規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合 機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用 全長(cm)24.2 アズワン品番65-5531-60 粉有無パウダーフリー エンボス加工指先エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする