アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌機器
撹拌機 200〜3000rpm 10L MSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55224315
品番
MS-3040
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,090
販売価格(税別)
¥
81,900
バスケットに入れる
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。
粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。
スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
仕様
●攪拌容量:10L●攪拌可能粘度:7,000mPas(low)●モーター:DCモーター60w●最大トルク:2kg・cm(19.6Ncm)●速度範囲:200〜3000rpm●コントローラー:フィードバック制御●速度表示:スケール●付属品:H型スタンド、支柱、クランプ、攪拌羽根(Φ50プロペラ3枚羽根)●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番
65-5533-13