MS-280D 撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン 55224324

MS-280D 撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン 55224324
MS-280D 撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ アズワン 55224324

撹拌機 200~3000rpm 10L MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-5533-06
内容量1台注文コード55224324品番MS-280D
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
121,000

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。
粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。
スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。回転数をデジタル表示します。

仕様●攪拌容量:10L●攪拌可能粘度:7,000mPas(low)●モーター:DCモーター60w●最大トルク:2kg・cm(19.6Ncm)●速度範囲:200~3000rpm●コントローラー:フィードバック制御●速度表示:デジタル●付属品:H型スタンド、支柱、クランプ、攪拌羽根(Φ50プロペラ3枚羽根)●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番65-5533-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする