曜日別特売
MS-3010D 撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン 55224358

MS-3010D 撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン 55224358
MS-3010D 撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ アズワン 55224358

撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-5533-08
内容量1台注文コード55224358品番MS-3010D
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
121,000

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。
粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。
スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
回転数をデジタル表示します。

仕様●攪拌容量:30L●攪拌可能粘度:20,000mPas(low)●モーター:DCモーター60w●最大トルク:6kg・cm(58.8Ncm)●速度範囲:70~1000rpm●コントローラー:フィードバック制御●速度表示:デジタル●付属品:H型スタンド、支柱、クランプ、攪拌羽根(Φ70プロペラ4枚羽根)●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番65-5533-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする