撹拌機 150〜2000rpm MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55224394 品番 MS-5020D
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥161,700
販売価格(税別)
147,000

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。
粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。
スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
回転数をデジタル表示します。

仕様●攪拌容量:30L●攪拌可能粘度:20,000mPas(low)●モーター:DCモーター120w●最大トルク:6kg・cm(58.8Ncm)●速度範囲:150〜2000rpm●コントローラー:フィードバック制御●速度表示:デジタル●付属品:H型スタンド、支柱、クランプ、攪拌羽根(Φ70プロペラ4枚羽根)●電源:AC100V 50/60Hz アズワン品番65-5533-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする