MS-3030 撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン 55224428

MS-3030 撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン 55224428
MS-3030 撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン 55224428

撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-5533-11
内容量1台注文コード55224428品番MS-3030
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥127,600
販売価格(税別)
116,000

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。
粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。
スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。
攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。

仕様●攪拌容量:80L●攪拌可能粘度:10,000mPas(low)●モーター:DCモーター60w●最大トルク:20kg・cm(196Ncm)●速度範囲:25~300rpm●コントローラー:フィードバック制御●速度表示:スケール●付属品:H型スタンド、支柱、クランプ、攪拌羽根(Φ70プロペラ4枚羽根)●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番65-5533-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする