中川ケミカル
中川ケミカルの ホワイトボード
中川ケミカルの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボードシート MG 1000mm幅(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●長さ(m):7●厚さ(mm):0.8●幅(mm):1000●質量(kg):2.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:マグネットで着脱●主な推奨下地:スチール家具など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PETフィルム●接着層:マグネットタイプ
注文コード
55227499
品番
KBWH02MG1000
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチール面に何度でも取り付け可能なマグネットタイプのホワイトボードシートです。
カッターやハサミなどで加工が可能です。
最大サイズ1000mm×10mです。
仕様
●長さ(m):7●厚さ(mm):0.8●幅(mm):1000●質量(kg):2.8(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:マグネットで着脱●主な推奨下地:スチール家具など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PETフィルム●接着層:マグネットタイプ
アズワン品番
65-5539-08
繰り返し・詰め替え
対応