大阪サニタリー
大阪サニタリーの 研究関連用品・実験用必需品
大阪サニタリーの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
大阪サニタリーの 実験研究用配管材フィッティング
溶接式45°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55228698
品番
45EL-W 4.5S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
食品用配管部材
内外#320〜#400
バフ研磨仕上げ
仕様
●サニタリー配管用 溶接式45°エルボ●OD:114.3●t:3●A:63.1●Mass kg:1.01
アズワン品番
65-5544-56